SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM320C4W SCM320C4W PRESA VOL. 20A 2P 3W IP67 4H - SCM320C4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
EAN
8001636143156
Artikelnummer
SCASCM320C4W
Herstellernummer
SCM320C4W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein