SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM330B4W SCM330B4W SPINA F. 30A 2P 3W IP67 4H - SCM330B4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A
Kennfarbe - gelb
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636237824
Artikelnummer
SCASCM330B4W
Herstellernummer
SCM330B4W
Hersteller
SCA
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
ja