Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM4100C12W SCM4100C12W PRESA VOL. 100A 3P 4W IP67 1 - SCM4100C12W

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM4100C12W SCM4100C12W PRESA VOL. 100A 3P 4W IP67 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636180779

Artikelnummer

SCASCM4100C12W

Herstellernummer

SCM4100C12W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

SCM4100C12W PRESA VOL. 100A 3P 4W IP67 1. Grado di protezione: IP67. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 100A. Poli: 3P 4W. Tensione nominale: 125/250V. Colore: ARANCIO. Riferimento: Orario 12h.