SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM4100C9W SCM4100C9W PRESA VOL. 100A 3P 4W IP67 9H - SCM4100C9W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
EAN
8001636218373
Artikelnummer
SCASCM4100C9W
Herstellernummer
SCM4100C9W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein