SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420C5W SCM420C5W PRESA VOL. 20A 3P 4W IP67 5H - SCM420C5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Packung
1 ST
EAN
8001636198293
Artikelnummer
SCASCM420C5W
Herstellernummer
SCM420C5W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein