Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420P9S SCM420P9S SPINA 20A 3P 4W IP44 9H - SCM420P9S

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420P9S SCM420P9S SPINA 20A 3P 4W IP44 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636163659

Artikelnummer

SCASCM420P9S

Herstellernummer

SCM420P9S

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 3P 4W 9h 3Ø250V Morsetti a vite