SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM430P7W SCM430P7W SPINA 30A 3P 4W IP67 7H - SCM430P7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Phasenwender - nein
Packung
1 ST
EAN
8001636150055
Artikelnummer
SCASCM430P7W
Herstellernummer
SCM430P7W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
ja