Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460C5W SCM460C5W PRESA VOL. 60A 3P 4W IP67 5H - SCM460C5W

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460C5W SCM460C5W PRESA VOL. 60A 3P 4W IP67 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218427

Artikelnummer

SCASCM460C5W

Herstellernummer

SCM460C5W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 3P 4W 5h 3Ø600V Morsetti a vite