Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460MI5W SCM460MI5W INTERBLOCCATA 60A 3P 4W 5H - SCM460MI5W

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460MI5W SCM460MI5W INTERBLOCCATA 60A 3P 4W 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636312545

Artikelnummer

SCASCM460MI5W

Herstellernummer

SCM460MI5W

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Schalter:

mechanische Verriegelung

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 3P 4W 5h 3Ø600V 170X380MM_PAR Morsetti a vite