SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460P5W SCM460P5W SPINA 60A 3P 4W IP67 5H - SCM460P5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Phasenwender - nein
Packung
1 ST
EAN
8001636218069
Artikelnummer
SCASCM460P5W
Herstellernummer
SCM460P5W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein