Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460P7W SCM460P7W SPINA 60A 3P 4W IP67 7H - SCM460P7W

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460P7W SCM460P7W SPINA 60A 3P 4W IP67 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636216515

Artikelnummer

SCASCM460P7W

Herstellernummer

SCM460P7W

Hersteller

SCA

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

SCM460P7W SPINA 60A 3P 4W IP67 7h. Grado di protezione: IP67. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 60A. Poli: 3P 4W. Tensione nominale: 3Ø480V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 7h.