SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM5100B9W SCM5100B9W SPINA F. 100A 4P 5W IP67 9H - SCM5100B9W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 9 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A
Kennfarbe - blau
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636218755
Artikelnummer
SCASCM5100B9W
Herstellernummer
SCM5100B9W
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
ja