Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM5100C9W SCM5100C9W PRESA VOL. 100A 4P 5W IP67 9H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - blau

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218328

Artikelnummer

SCASCM5100C9W

Herstellernummer

SCM5100C9W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

blau

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

100A 4P 5W 9h 3ØY120/208V Morsetti a vite