SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM530P7W SCM530P7W SPINA 30A 4P 5W IP67 7H - SCM530P7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Phasenwender - nein
Packung
1 ST
EAN
8001636282008
Artikelnummer
SCASCM530P7W
Herstellernummer
SCM530P7W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
ja