Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA160.224 PRESA TAVOLO 6 POSTI 10A - 160.224

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA160.224 PRESA TAVOLO 6 POSTI 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Euro-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636001371

Artikelnummer

SCA160.224

Herstellernummer

160.224

Hersteller

SCA

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

ja

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

6

Netzentstörfilter:

nein

Nennstrom:

10 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Transparent:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Max. Anschlussleistung:

2300 W

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Presa multipla con 6 prese standard italiano P11 - 10A con alveoli schermati CEI 23-50. Spina in dotazione 2P+T - 10A italiana S11