Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40500.R PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE - 161.40500.R

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40500.R PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636249803

Artikelnummer

SCA161.40500.R

Herstellernummer

161.40500.R

Hersteller

SCA

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Gehäuseform:

rechteckig

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Presa multipla con 4 prese pluristandard 16 A ad alveoli schermati. Spina in dotazione 2P+T - 16A italiana S17. Colore Random: base bianca con coperchio grigio oppure base grigia con coperchio bianco.