Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA180.725 CORDONE LIN.2MT 2 PLUG 6/4 AV - 180.725

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA180.725 CORDONE LIN.2MT 2 PLUG 6/4 AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ11 6(4)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ11 6(4)

  • Länge - 2 m

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 12 ST

EAN

8001636081793

Artikelnummer

SCA180.725

Herstellernummer

180.725

Hersteller

SCA

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ11 6(4)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ11 6(4)

Länge:

2 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

braun

PLUG 6/4 2m AVORIO