SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.1633.K SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 6H 200-250V - 213.1633.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636223797
Artikelnummer
SCA213.1633.K
Herstellernummer
213.1633.K
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9.011
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


