Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.16333 SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 12H TST>50V - 213.16333

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.16333 SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 12H TST>50V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636264929

Artikelnummer

SCA213.16333

Herstellernummer

213.16333

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 12h TST>50V. Colore: Grigio.