Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.1634P SPINA MOBILE 3P+T IP44 16A 9h 200-250V - 213.1634P

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.1634P SPINA MOBILE 3P+T IP44 16A 9h 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636222547

Artikelnummer

SCA213.1634P

Herstellernummer

213.1634P

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a perfor. di isolante