Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.16361 SPINA MOBILE 3P+T IP44 16A 10H >50V CA

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.16361 SPINA MOBILE 3P+T IP44 16A 10H >50V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636266152

Artikelnummer

SCA213.16361

Herstellernummer

213.16361

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite