Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.3237 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.3237 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636222462

Artikelnummer

SCA213.3237

Herstellernummer

213.3237

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite