SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.6336 SPINA MOBILE 3P+T IP44 63A 6H 380-415V - 213.6336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
6 ST
EAN
8001636296012
Artikelnummer
SCA213.6336
Herstellernummer
213.6336
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein