Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA214.1637 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 6H 346-415V - 214.1637

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA214.1637 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 6H 346-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 30 ST

EAN

8001636283814

Artikelnummer

SCA214.1637

Herstellernummer

214.1637

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite