Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.12535 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 125A 9H - 218.12535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636262529

Artikelnummer

SCA218.12535

Herstellernummer

218.12535

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite