Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.125376 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 125A 7H - 218.125376

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636267845

Artikelnummer

SCA218.125376

Herstellernummer

218.125376

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

125A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello