SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.16362 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 2H >50V - 218.16362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636267906
Artikelnummer
SCA218.16362
Herstellernummer
218.16362
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


