Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.16367 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 5H - 218.16367

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.16367 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636259284

Artikelnummer

SCA218.16367

Herstellernummer

218.16367

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite