SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32338 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 8H >250V - 218.32338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636268026
Artikelnummer
SCA218.32338
Herstellernummer
218.32338
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
>250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


