Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32374 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 3H - 218.32374

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32374 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636268057

Artikelnummer

SCA218.32374

Herstellernummer

218.32374

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 3h. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V 60Hz. Colore: Rosso.