SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.6330 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 63A 4H - 218.6330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
6 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636224541
Artikelnummer
SCA218.6330
Herstellernummer
218.6330
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


