SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.6334 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 63A 9H - 218.6334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
6 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636224572
Artikelnummer
SCA218.6334
Herstellernummer
218.6334
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


