Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.63374 SPINA VOLANTE 3P+N 63A 3H IP67 OPTIMA - 218.63374

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.63374 SPINA VOLANTE 3P+N 63A 3H IP67 OPTIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636273440

Artikelnummer

SCA218.63374

Herstellernummer

218.63374

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello