Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.63376 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 63A 7H - 218.63376

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.63376 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 63A 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8001636268132

Artikelnummer

SCA218.63376

Herstellernummer

218.63376

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite