Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX3237 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66 32A 6H 346-415V - 218.EX3237

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636237664

Artikelnummer

SCA218.EX3237

Herstellernummer

218.EX3237

Hersteller

SCA

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Ausführung:

Stecker

Kennfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeleinführung:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Staub:

22

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz II 2D Morsetti a vite