Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX6333 SPINA MOBILE 2P+T IP66 63A 6H 200-250V - 218.EX6333

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX6333 SPINA MOBILE 2P+T IP66 63A 6H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636237572

Artikelnummer

SCA218.EX6333

Herstellernummer

218.EX6333

Hersteller

SCA

Nennstrom:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Ausführung:

Stecker

Kennfarbe:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeleinführung:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Staub:

22

63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz II 2D Morsetti a mantello