SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX6336 SPINA MOBILE 3P+T IP66 63A 6H 380-415V - 218.EX6336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8001636237589
Artikelnummer
SCA218.EX6336
Herstellernummer
218.EX6336
Hersteller
SCA
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Ausführung:
Stecker
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Für Ex-Zone Staub:
22


