Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA221.3237 SPINA 90° 3P+N+T 32A 6H EUREKA - 221.3237

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA221.3237 SPINA 90° 3P+N+T 32A 6H EUREKA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636044392

Artikelnummer

SCA221.3237

Herstellernummer

221.3237

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile con uscita a squadra conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite