SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.1601 SPINA VOL. BASSISS. 2P 16A 42V - 230.1601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636002255
Artikelnummer
SCA230.1601
Herstellernummer
230.1601
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


