SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.32032 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 2H IP44 - 230.32032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636088679
Artikelnummer
SCA230.32032
Herstellernummer
230.32032
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


