Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA235.1602 SPINA VOL.<50V 2P 16A 10H IP67 - 235.1602

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA235.1602 SPINA VOL.<50V 2P 16A 10H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636053738

Artikelnummer

SCA235.1602

Herstellernummer

235.1602

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

<50 V DC grau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P 10h 40-50V - 20-25V Corr. continua Morsetti a vite