SCAME PARRE S.P.A. - SCA240.3292 SPINA FISSA 3P+N+T IP44 32A 4H 100-130V - 240.3292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
8001636002460
Artikelnummer
SCA240.3292
Herstellernummer
240.3292
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


