Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.1695 SPINA INC.90° 3P+N 16A IP44 9H - 242.1695

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.1695 SPINA INC.90° 3P+N 16A IP44 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636096278

Artikelnummer

SCA242.1695

Herstellernummer

242.1695

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite