Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.16965 SPINA INC.90° 3P+T 16A IP44 11H - 242.16965

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.16965 SPINA INC.90° 3P+T 16A IP44 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636227580

Artikelnummer

SCA242.16965

Herstellernummer

242.16965

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete per uso industriale conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tencopolimero, morsetti a vite. Flangia 70x87, adatta per quadri serie Domino e serie Block