Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.3294 SPINA FISSA 3P+T IP44 32A 9H 200-250V CA - 243.3294

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636222011

Artikelnummer

SCA243.3294

Herstellernummer

243.3294

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite