Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.3296 SPINA FISSA 3P+T IP44 32A 6H 380-415V CA - 243.3296

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.3296 SPINA FISSA 3P+T IP44 32A 6H 380-415V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636222028

Artikelnummer

SCA243.3296

Herstellernummer

243.3296

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flangia 75x75 mm