Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.3297.K SPINA FISSA 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V - 243.3297.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.3297.K SPINA FISSA 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636223742

Artikelnummer

SCA243.3297.K

Herstellernummer

243.3297.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

9.011

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite