Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.1694 SPINA INC.90° 3P+T 16A IP67 9H - 247.1694

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.1694 SPINA INC.90° 3P+T 16A IP67 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636096407

Artikelnummer

SCA247.1694

Herstellernummer

247.1694

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete per uso industriale conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tencopolimero, morsetti a vite. Flangia 70x87, adatta per quadri serie Domino e serie Block