Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.1698 SPINA INC.90° 2P+T 16A IP67 9H - 247.1698

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.1698 SPINA INC.90° 2P+T 16A IP67 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636081175

Artikelnummer

SCA247.1698

Herstellernummer

247.1698

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete per uso industriale conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tencopolimero, morsetti a vite. Flangia 70x87, adatta per quadri serie Domino e serie Block