SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.1693 SPINA INC.2P+T 16A 6H IP 67 OPTIMA - 248.1693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636223148
Artikelnummer
SCA248.1693
Herstellernummer
248.1693
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP66
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


